- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ニトリルゴム紐のおすすめ人気ランキング
ニトリルゴム紐のおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新105件の「ニトリルゴム紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 棒」、「シリコンゴムひも」、「丸ゴム5mm」などの商品も取り扱っております。
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1形状丸型タイプ丸
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
TRUSCOEPDM ゴム丸紐
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。