ニブラーのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
130件の「ニブラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ニブラー」、「エアーニブラー」、「ハンドニブラ」などの商品も取り扱っております。
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 2200 最小切断半径(mm) 内:45 外:50 電源(V) 単相100 電流(A) 5.8 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 260 高さ(mm) 177 仕様 二重絶縁 付属品 ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg) 1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 1300 最小切断半径(mm) 120(内)、128(外) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 225 付属品 ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg) 3.4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能 過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 バッテリー リチウムイオン ストローク数(min-1[回/分]) 1900 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)アルミニウム 2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。 セット内容 動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質 本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 電圧(V) 100
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ニブラ
切断スピードが速い 低騒音77dB
用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に! ストローク数(min-1[回/分]) 2300 最小切断半径(mm) 40 切断能力(mm)鋼板 1.6 電源(V) 単相100 電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2心・2.5 付属品 六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用) アズワン品番 64-7055-44
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。 全長(mm) 約185 切断能力(mm) 鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様 ●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット アズワン品番 65-2157-09
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷

パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 4.0 ストローク数(min-1[回/分]) 1600 最小切断半径(mm) 50(軟鋼板2.3時) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 振動3軸合成値(m/s2) 17.0 全長(mm) 213 付属品 シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 3.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番 EA166A 全長(mm) 170 質量(kg) 1.1 ねじ下穴サイズ(mm) Φ21 使用圧力(MPa) 0.62 切断能力(mm) スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm) 4 空気消費量(L/min) 280 所要圧縮機(kw) 1.5 ストローク数(min-1[回/分]) 3500 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)鉄板カッター (ニブラー)
板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番 446-9518 材質 刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂 全長(mm) 280 刃長(mm) 9 刃厚(mm) 2.7 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)プラスチック 2 切断能力(mm)銅板 1.2
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4300 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×78×118 最小切断半径(mm) 250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI ニブラー
トラスコ品番 580-5091 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm) 155 空気取入口 PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min) 110 エアーホース内径(Φmm) 6.5以上 ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力 鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6.3] 質量(g) 675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラ
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約30 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)非鉄金属 1.6 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 ストローク数(min-1[回/分]) 2500 バッテリー リチウムイオン 最小切断半径(mm) 40
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

波型や湾曲したものに
仕様 ●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm アズワン品番 65-2157-07
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミ板 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4000 最小切断半径(mm) 30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB) 79 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 7 全長(mm) 255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 255×74×146 付属品 六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g) 本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板 1.6まで 切断能力(mm)ステンレス板 1.0まで 切断能力(mm)アルミ板 2.0まで
1台
19,980 税込21,978
当日出荷