ネイルガンのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
759件の「ネイルガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィニッシュネイラー」、「電動 釘 打ち 機」、「自動 釘打ち機」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V) 18 ネイル装填本数 100本 付属品 ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品 保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm 質量(kg) 1.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 284×108×312 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 仕様 連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm) 32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

適合機種 TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ 分類 仕上釘
1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板 付属品 保護メガネ 質量(kg) 0.9(蓄電池除く) 打撃数(min-1[回/分]) 4000 使用釘(mm) 【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11 アズワン品番 64-7056-31 適合ネイル長さ(mm) 25~90 全長×全高(mm) 285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数 200本・250本・300本(1巻) 質量(kg) 2.2 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 320×130×323 ネイル足長さ(mm) 40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品 バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg) 3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm) 2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×108×390 使用燃料 専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah) 1.0 バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約30 適合バッテリー BL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm) (コンクリートピン)19~40 装填数 ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 直流36(40vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×86×243 釘装てん数(本) 100 ステープル長さ(mm) 15、20、25、30、35、40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス仕上釘打機
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 36/18 蓄電池容量(Ah) 2.5/5 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘 仕上釘 使用釘(装てん数) 100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 ネイル装填本数 100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 バッテリー リチウムイオン
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様 (付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品 六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×57×185 使用ホース内径(Φmm) 6以上 ステープル装填数 100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機
ワイヤ連結釘専用タイプ。 32~50mmの釘に対応。 アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品 保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入) 質量(kg) 1.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.78(4~8) ネイル装填本数 400本(1巻) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 284×108×312 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘 200、400 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 付属品 油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品 ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg) 2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 284×125×302 使用ホース内径(Φmm) 4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘 26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘 32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘 200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘 200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26[12~23] 適合釘 【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容 本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体) ダイキャスト 質量(g) 1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×112×265 足長(mm) (ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用油 タービンオイルISOVG32 使用釘 ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数 200本・400本
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機
27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品 保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入) 質量(kg) 2.1 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.78(5~8) ネイル装填本数 250本(1巻)・400本(1巻) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 283×126×325 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル釘打機
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。 アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 1 安全装置 トリガロック 使用ホース内径(Φmm) 4以上 使用ステープル 413J~425J アズワン品番 64-5037-81 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×61×261 使用ホース マックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷