ネジ切のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
4,071件の「ネジ切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切り タップ」、「ネジ 切断 工具」、「ねじ切り工具」などの商品も取り扱っております。
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質 合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 852-0512 質量(kg) 22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 500 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56 トラスコ品番 298-1670 質量(kg) 32.5 ねじ切り能力 8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質 切削工具鋼 外径(Φmm) 25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

REX(レッキス工業)パイプねじ切り機
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7599 型式 2R3 能力 ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ 水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。 材質 SKS2(タングステン鋼)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M セット内容 先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

REX(レッキス工業)パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 31 モーター 単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力 ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L) 4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 770×480×405 本体質量(kg) 65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7602 型式 2RC 能力 ねじ切(B):19~39 適合パイプ 薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品 樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg) 5.5 ねじ切り能力 1/2”~1-1/4 本体長さ(mm) 545
1個
51,400 税込56,540
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様 ●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番 65-9263-88
1丁
8,720 税込9,592
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番 829-1458 セット内容 チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷