ネスティングカットテーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
98件の「ネスティングカットテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 高さ調整」、「ピッキングカート」、「ネスティング台車」などの商品も取り扱っております。
ネスティングカットテーブル 河淳ランキング1位
材質(本体)スチール(コーティング)荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100荷台寸法(奥行)(mm)696
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネスティングカットテーブル 河淳ランキング2位
材質本体:スチール(コーティング) / 天板:PP 、 キャスター:ウレタン車均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネスティングカットテーブル45N後輪ST固定 河淳ランキング3位
キャスター前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付関連部品BFA005均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100
1台
32,980税込36,278
6日以内出荷

ネスティングカットテーブルSLN 河淳ランキング4位
質量(kg)13.5車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター4輪自在式キャスター材質(ハンドル)スチール関連部品BBA011,BFA005均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100材質(荷台)ポリプロピレン
1台
47,980税込52,778
16日以内出荷

スチール製2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌ランキング5位
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質本体:スチール(ナイロンコーティング) 天板:PPガンメタ床面高さ(mm)210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×840×910ネスティング275mmネーム入れ寸法114×49mm
1台
29,980税込32,978
15日以内出荷

種別SK80014002GLL材質PPライトグレー外寸(mm)959×563×912
1個ほか
48,980税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬仕様完成品トラスコ品番765-1929材質ポリプロピレン規格RoHS2キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ウレタン(黒)均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)(上段:60、下段:140)下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209上段高さ(mm)730キャスター径(Φmm)100有効高さ(mm)【上段】714寸法(長さL×幅W)(mm)959×563生産国日本ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980税込32,978
当日出荷

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬にブラック棚間隔(mm)517関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(1.6MB)
1台
15,980税込17,578
当日出荷

仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個。、固定キャスター2個
1台
19,980税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルーキャスター自在×2個、固定×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(0.4MB)騒音対策あり
1台
18,980税込20,878
当日出荷

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
2,998税込3,298
当日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980税込20,878
当日出荷

15°に傾斜させた状態で使用することができます。 手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。 支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
1個
9,398税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬種別完成品材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ウレタン(黒)キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)563材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール材質(アーム)スチールブレーキ/ストッパーあり
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

間口(mm)450奥行(mm)330高さ(mm)100材質ハイフレックス化粧版質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×100
1台
22,980税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールキャスター前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン関連部品BE342材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
5,898税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷