ネスティングカートのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
104件の「ネスティングカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物流 カート」、「配膳車」、「2段台車 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
下膳カート 河淳ランキング1位
未使用時はネスティングにより場所をとらずに保管できます。
段数7段材質フレーム/アルミ・スチール、レール/ABSキャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)棚ピッチ(mm)142
1台
179,800税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ネスティングカート 河淳ランキング2位
小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
材質(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン質量(kg)17サイズW585×D1034×H888mmキャスター100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)200(バスケットのみ25まで)関連部品BBA026
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷

スリムカート(ネスティングタイプ) ワコーパレットランキング3位
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品。ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム質量(kg)34ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
1台
47,980税込52,778
3日以内出荷

スルーテナー ヤマトモビリティ&Mfg.ランキング4位
ヤマトモビリティ&Mfg.スルーテナー
材質スチール質量(kg)37アイボリーキャスター6輪(自在×4、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)1280最大積載荷重(kg)400キャスター径(Φmm)(固定)125、(自在)100荷台寸法(奥行)(mm)425
1台
29,900税込32,890
6日以内出荷

カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ 大一産業ランキング5位
搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600キャスターゴム
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

種別SK80014002GLL材質PPライトグレー外寸(mm)959×563×912
1個ほか
48,980税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)各段35適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
35,980税込39,578
5日以内出荷

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬仕様完成品トラスコ品番765-1929材質ポリプロピレン規格RoHS2キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ウレタン(黒)均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)(上段:60、下段:140)下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209上段高さ(mm)730キャスター径(Φmm)100有効高さ(mm)【上段】714寸法(長さL×幅W)(mm)959×563生産国日本ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980税込32,978
当日出荷

材質本体:スチール(コーティング) / 天板:PP 、 キャスター:ウレタン車均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質本体:スチール(ナイロンコーティング) 天板:PPガンメタ床面高さ(mm)210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×840×910ネスティング275mmネーム入れ寸法114×49mm
1台
29,980税込32,978
15日以内出荷

材質(本体)スチール(コーティング)荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100荷台寸法(奥行)(mm)696
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単にネスティングでき、省スペースで保管できます。また、ステンレス製なので衛生的で丈夫で長持ちします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×500×500天板高さH(mm)900アズワン品番64-8894-43
1式
38,980税込42,878
17日以内出荷

非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレンブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
54,980税込60,478
当日出荷

STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2段カート BOX付き
便利な折りたたみ式2段カート
付属品保証書、取扱説明書ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×97×107特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730バスケット(mm)(組立時)W568×D410×H272(収納時)W568×D410×H75
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)材質フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム質量(kg)30ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上スチール製ネオグレー高さ(mm)130
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)配膳カート HCTシリーズ
キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)