ネットライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
289件の「ネットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルミネーションライト」、「ビーナスライト」、「イルミネーション」などの商品も取り扱っております。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。 長さ(mm) 1800 幅(mm) 1200 電圧(V) AC100V 消費電力(W) 6 連結数 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて通気性・透水性に優れた、防虫対策の有機栽培用ネット
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様 ●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK コード:グリーン 消費電力(W) 4 コード長さ(m) ●延長コード:約3 寸法(m) 全長約13 LED色 白・緑・水色・ピンク
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷


長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所 屋外
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W) 3 材質 PVC 長さ(mm) 10300 質量(g) 280 ピッチ(mm) (電球)100 電源(V) 100 コード長さ(m) 10 均等荷重(kg) 0.28 電線色 LED使用数(個) 100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm) 2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方 からみ織
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様 簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水) 電流(A) 0.4 電圧(V) 5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニルバンド 材質 塩化ビニル樹脂 電圧(V) 36 LED色 シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境 屋外、屋内 保証期間 1年
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 アイスブルー 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V) AC24 長さ(m) 5 保護等級 IP44 駆動方式 AC-ACアダプタ方式 使用環境条件 -10~40℃、常温 LED使用数(個) 120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 取扱説明書 (0.8MB) 使用環境 屋外・屋内 質量(kg) 約0.9 全長(m) 約22.3 LED使用数(個) 200球 消費電力(W) 4.1(※本体のみ) LED色 ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質 ABS 寸法(mm) Φ69×37 ブラック 質量(g) 57 表面処理 ラバーコート 全光束(Lm) 90 使用電池 単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間 4 フック フック付 マグネット マグネット付 取扱説明書 (4.6MB) 電球の種類 LED
1個
399 税込439
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ)
ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
定格消費電力(W) 10 質量(g) 450 周波数(Hz) 50/60 寸法(m) 2×1 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 10,000(目安 使用条件によって異なります) 定格容量 11VA 定格入力電流(A) 0.2 駆動方式 AC-ACアダプタ LED使用数(個) 126
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V) AC24 保護等級 IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃) -10~40(常温) 点灯方式 交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時) 駆動方式 AC-ACアダプタ方式 ピッチ(cm) (LED間隔)約10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)