- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ノットタイのおすすめ人気ランキング
ノットタイのおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新128件の「ノットタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小結束バンド」、「インシュロック 極細」、「ビーズバンド」などの商品も取り扱っております。
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質
66ナイロン
最大結束径(Φmm)
29
全長×幅W(mm)
107×2.3
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番
384-2312
材質
ナイロン66
長さ(mm)
143
幅(mm)
1.8
色
ナチュラル
質量(g)
128
規格
UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
49
1袋(1000本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1867
配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)
0~85
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法A(mm)
0.6
引張強度(kg)
5.85
寸法C(mm)
5
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~70
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
先端寸法(mm)
5×4
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質
ポリプロピレン
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)
81
結束径(Φmm)
(最小)1(最大)15
仕様
ハロゲンフリー
適合
RoHS
材質
66ナイロン
幅(mm)
1.7
取付穴径(Φmm)
3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)
0.4-1.6
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-20~85
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色
自然色
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
8.8
寸法T(mm)
1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質
メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質
ナイロン66