- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ノブナットのおすすめ人気ランキング
ノブナットのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新292件の「ノブナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット ハンドル」、「早締めナット」、「手締めナット」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
材質(取付部)
真鍮
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
真鍮
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM435
取付長(mm)
6
取付部
めねじ
質量(g)
20
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
種類
五角形
表面処理
真鍮低カドミ
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
めねじ
種類
丸形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)
ポリアミド
取付部
めねじ
種類
ウイング形
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
黒
耐熱温度(℃)
75
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
種類
五角形
表面処理
真鍮低カドミ