- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ハロゲン電球非常灯のおすすめ人気ランキング
ハロゲン電球非常灯のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新106件の「ハロゲン電球非常灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー内蔵型LED電球」、「非常灯」、「非常灯電球」などの商品も取り扱っております。
1個
¥479税込¥527
当日出荷
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)58バルブ径(Φmm)35
岩崎電気アイハロゲンランプJ形50W
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,998税込¥2,198
欠品中
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
オスラム64440S ハロゲン電球
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899税込¥989
当日出荷
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付
電圧(V)100~242色温度(K)5000
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110色クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
1個
¥2,088税込¥2,297
当日出荷
Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03
三菱電機LED非常用照明器具
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2