ハンガー吊り車のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
178件の「ハンガー吊り車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガー吊り金具」、「吊り戸 戸車」、「上部吊り車」などの商品も取り扱っております。
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケンランキング1位
用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
1個
2,798税込3,078
当日出荷

複車 ダイケンランキング2位
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケンランキング4位
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
1個
1,198税込1,318
当日出荷

アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンランキング5位
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649税込714
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
2,798税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途主に直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)35/個吊ボルト径M8適合レールSD15質量(g)120トラスコ品番320-3760材質本体:スチール。戸車:ポリアセタール(POM)吊車複車
1個
2,398税込2,638
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
1本
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
2,698税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
1個
2,598税込2,858
当日出荷

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)