- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ハンガー吊り金具のおすすめ人気ランキング
ハンガー吊り金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新149件の「ハンガー吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ナット」、「天吊り」、「吊りボルト」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)ハンガーA
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ材質ステンレス鋼適合吊りボルトW1/2
1個
¥739税込¥813
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ハンガーB
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
許容静荷重1372N