- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンディトーチのおすすめ人気ランキング
ハンディトーチのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新111件の「ハンディトーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警備 ライト」、「ハンディライト」、「ハンディガストーチ」などの商品も取り扱っております。
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
質量(g)
136
防塵防水性能
64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
11
落下耐久(m)
2
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力
2時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源
単3アルカリ電池×2本(付属)
明るさ(Lm)
480~30
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×158.0
防塵防水性能
66
質量(g)
150
連続点灯時間(時間)
約2~37
照射距離(m)
最大約152
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、テスト用電池
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品
ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)
約Φ32.3×166
色
シルバー
質量(g)
156
電源
専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)
480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)
30.1×150.8
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度
約10130カンデラ
使用電池
専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間
4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能
64
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
30.3×151.1
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
450~100
実用点灯時間
約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)
157
点灯時間
約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
10~40
落下耐久(m)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)
90×35×149
機能
安全ロック、炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
燃焼時間(時間)
連続約1
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能
64
落下耐久(m)
2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色
黒
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP64
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
色
シルバー
質量(g)
110
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
132
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
60
寸法(mm)
ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品
電子着火、スタンド
摘要
ガスボンベセット
質量(g)
209
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
TGK品番
810-54-41-01
トラスコ品番
118-4776
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
20
アズワン品番
6-471-01
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×141.8
防塵防水性能
IP66
質量(g)
177
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)
約148
定格出力
DC5V 1.7A(最大)
保護等級
IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル
光源
白色LED(交換不可)
照度(Lx)
【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100
連続点灯時間
【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間
充電時間(時間)
約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
(約)最大34×137
光束(Lm)
【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150
定格入力
DC5V 2.94A(最大)
電球の種類
LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。
単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ
色
ブラック
質量(g)
約348(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)
約40.0×189.5
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色×1個
輝度
約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)
使用電池
単2アルカリ電池×2本
特性
フォーカスコントロール
照射距離(m)
最大約250
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)
落下耐久(m)
2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)
92×35×141
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
取扱説明書
(1.3MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×149.5
防塵防水性能
66
質量(g)
185
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
色
ブラック
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。
全長(mm)
160
色
ブラック
質量(g)
約135(電池含む)
寸法(cm)
約2.6×2.9×16
波長(nm)
365
電池
単三乾電池(2本)
防水性
IPX7
電球の種類
紫外線LED
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
色
ブラック
質量(g)
61
電源
リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(Φmm×Lmm)
19.9×126.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.9×0×126.3
防塵防水性能
IP54
光束(Lm)
最大:220
明るさ(Lm)
光源(約)220~10
照射距離(m)
最大:(約)46
電球の種類
チップLED
連続点灯時間(時間)
2~23
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
質量(g)
156
電源
専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)
30.1×150.8
防塵防水性能
64
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
450~100
照射距離(m)
157
連続点灯時間(時間)
10~40
落下耐久(m)
2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品
ストラップ
電源
単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)
約200(電池別)
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
約42×155
光束(Lm)
約1000
照射距離(m)
約307
取扱説明書
(1.32MB)
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷