ハンディースチーマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
70件の「ハンディースチーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニアイロン」、「スチーマー」、「衣類スチーマー」などの商品も取り扱っております。
衣類スチーマー Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー
スチームという、衣類ケア。基本性能を備えたスタンダードモデル。パワフルな浸透スチームで、シワのばしも脱臭★1・除菌★2も。時間がない時でも使える。軽量・コンパクトだから軽々かけられる。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。適合スチーム量:平均約11(g/分)アイボリー質量(g)約670(スタンド含まず)種類ベース:フラットベース電源(V)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950温度(℃)約160コード長さ(m)電源:約2.5穴数スチーム:6穴時間スチーム噴出し:連続約4分スチーム温度(℃)浸透スチーム・スチーム噴射220°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×15.5×13立ち上がり時間約30秒注水量(mL)約50
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷

ハンディーアイロン&スチーマー ツインバードランキング2位
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100コード長さ(m)2.5容量(g)噴出:0.4/回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)塗装かけ面表面:セラミック霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298税込4,728
当日出荷

アクセススチーム イージー T-fal(ティファール)ランキング3位
T-fal(ティファール)アクセススチーム イージー
繊維の奥までしっかり届くパワフルスチームながら、軽量で操作性も抜群。毎日使ってもストレス無く、しかも十分な仕上がりを求める方にピッタリの衣類スチーマーです。 本体重量910gで使い心地軽やか。 平均21g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。 15秒の立ち上がりで忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。 トリガーを2回引くだけで指を離して使える連続スチームに! 水と熱だけの蒸気の力で、安心安全に部屋中の布製品のお手入れができます。 パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去除菌。 汗、防虫剤、タバコのにおいを取り除きます。 素材に合わせて使える「スチームボンネット」「アタッチメントブラシ」付き。 スチームボンネット:シルク等の大事なデリケートな素材も、熱から守って安心。テカリ防止にも。 アタッチメントブラシ:毛足が長い厚手の素材に使えば、毛並みを整えてふっくら仕上がります。
付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ材質かけ面:ステンレス質量(g)910電源(V)100消費電力(W)1400コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×141×258コード有り連続起動時間(分)約7立ち上がり時間15秒排出量(g/min)通常スチーム:平均21水タンク容量(mL)150
1台
9,098税込10,008
10日以内出荷

アクセススチーム フォース T-fal(ティファール)ランキング4位
T-fal(ティファール)アクセススチーム フォース
平均23g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因(からみついた状態で乾燥した繊維)をしっかりほぐすので、シワをキレイに伸ばせます。更に、ターボボタンを長押しで、約3秒間、約2倍のパワフルスチームが出ます。特に頑固なシワやニオイの集中的にケアします。 わずか25秒で起動するから、時間がない時や忙しい朝にもサッと使えます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×141×283質量(g)1160定格消費電力(W)1400コード長さ(m)3タンク容量(mL)185付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ立ち上がり時間(s)25連続使用時間(分)約8(ターボモード時)仕様通常スチーム (平均/分):23gコードあり
1台
12,980税込14,278
当日出荷

こて先 アート アイロン HAKKO(白光)ランキング5位
1個
1,298税込1,428
当日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム質量(g)600周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)コードあり
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)1.3全長(cm)約27.5温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500税込3,850
当日出荷

スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。 細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。 付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。 【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり
1台
4,998税込5,498
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。 季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)80面積(cm2)約68(かけ面)表面処理ADCフッ素樹脂コート電源コード(m)約2.5温度(℃)高:190/中:150/低:100噴射量(mL/回)0.4付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチームコードあり
1台
3,998税込4,398
当日出荷

細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)消費電力(W)80電源AC100V(50-60Hz共用)コード長さ(m)1.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)コードあり温度調節範囲(℃)80~200
1個
5,298税込5,828
当日出荷

2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【1台2役で快適にシワ伸ばし】 握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。 【ワット数がパワーアップ】 ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり
1台
4,998税込5,498
当日出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵消費電力(W)20仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598税込3,958
当日出荷

タキイ電器和裁電化こて
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3
1台
3,198税込3,518
当日出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。質量(kg)0.8ラベンダー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.6コードあり温度調節範囲(℃)70-210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(0.8MB)水タンク容量(mL)180
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)約300×76×80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)80面積(cm2)約68(かけ面)表面処理セラミック塗装電源コード(m)約2.5温度(℃)高:180/中:150/低:100噴射量(mL/回)0.4付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチームコードあり
1台
4,498税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5ライトブルー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.6方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5注水量(mL)180
1台
5,998税込6,598
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレス
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング
1台
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

太知ホールディングスコードレス スチームアイロン
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。セット内容計量カップピンク質量(g)565電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122電源コード(m)1.8コードなし温度調節範囲(℃)80~200保証期間お買い上げ日より1年注水量(mL)200
1台
3,490税込3,839
当日出荷