- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ハンドクランプのおすすめ人気ランキング
ハンドクランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新231件の「ハンドクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン スプリング クランプ」、「グリップクランプ」、「バイスクリップ」などの商品も取り扱っております。
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
材質
(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
用途締め付け・固定に。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
スチール
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類
スプリングクランプ
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。
口幅(mm)
最大:15
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
握るだけで簡単締め付け!
固定強度の調整ができます!
材質
本体:ナイロン
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
樹脂
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)
13
全長(mm)
200
幅(mm)
79
質量(g)
509
トラスコ品番
453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)
23
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
80
材質(本体)
冷間圧延鋼材
フレーム(mm)
A×B/20×5
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類
スプリングクランプ
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
約70
全長(mm)
240
材質(本体)
ナイロン
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム