ハンドシーラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
110件の「ハンドシーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニシーラー」、「ヒート シーラー ハンディ」、「シーラー 家庭用」などの商品も取り扱っております。
ハンディーシーラー カット機能付き モノタロウランキング1位
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)取扱説明書(0.6MB)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリップシーラー テクノインパルスランキング2位
約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
1台
5,298税込5,828
当日出荷

ハンディシーラー アズワンランキング3位
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
1個
2,790税込3,069
当日出荷

ポータブルシーラー 長島梱包ランキング4位
使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリシーラー 富士インパルスランキング5位
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計商品タイプ本体
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
1台
7,598税込8,358
当日出荷

熱で袋をピタッと! 閉じるヒートシーラー。 食べかけのスナック菓子や野菜などの保存に大活躍!加熱部分の安全カバーを外し、袋をはさんでスーッとスライドさせるだけでOK! 湿気を防いで保存できる 。
用途材料の保管材質本体=ABS樹脂、板バネ・電極版=ステンレス鋼板、発熱部=PTFE布・鋼線(ニッケルメッキ)
1個
249税込274
当日出荷

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
1台
16,980税込18,678
当日出荷

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
材質本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス質量(g)46(電池抜き、セーフティロック抜き)電源DC3.0V(単3形乾電池×2個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×100×40
1個
919税込1,011
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
1台
6,998税込7,698
当日出荷

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計商品タイプ本体
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テクノインパルスクリップシーラー
40センチ幅のシールができます。米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。
セット内容クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×430×47質量(g)300電圧(V)100電力(W)400シール長さ(mm)400シール幅(mm)2機能溶着
1台(2mm×400mm)
14,980税込16,478
当日出荷