ハンドバルブのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
530件の「ハンドバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動バルブ」、「エアー 三方弁」、「1 1/4 ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式 底面 ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 手動直動式 使用流体 空気 ロック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
949 税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体) 黄銅 耐圧(MPa) 2.5 ねじ規格 ガスねじPTメス 仕上 クロームメッキ 材質(ハンドル) ステンレス製 バルブ種類 ボールバルブ
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 直動式 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数 4 取付方式 パネル取付 ボディサイズ 1/4基準 有効断面積(mm2) 10 管接続口径 1/4 最高使用圧力(MPa) 1 1(P)ポート位置 標準(ハンドル反対側) ねじの種類 Rc 使用流体 空気 配管 操作角度(°) 90 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール) 黄銅/Crメッキ 材質(アダプター) C3711 使用流体 空気、油、ガス、他 使用真空圧力 10-3Torr ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FPM 材質(ステム) 黄銅/Niメッキ 材質(ハンドル) SPHC+PVC 材質(ナット) S10C 材質(ボールシール) PTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SUS304+W-NBR 材質(ステム) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 0~60 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)