ハンドルコックのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
207件の「ハンドルコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーコック」、「コックハンドル」、「コック」などの商品も取り扱っております。
手元で散布、停止ができます。
適合機種 各人力噴霧器 質量(g) 132 ねじサイズ G1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷


耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様 アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角 トラスコ品番 256-2154 全長(mm) 130 質量(g) 175
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用 長さ(mm) 145 幅(mm) 70
1本
509 税込560
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。 質量(g) 280
1本
849 税込934
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa) 約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様 ●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g アズワン品番 65-2112-93
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様 自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル 1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として 材質 プラスチック 接続ねじ パイプ接続部:M16 関連資料 (31.8MB)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)