- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ハンドルーペのおすすめ人気ランキング
ハンドルーペのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新110件の「ハンドルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 日本製」、「静脈可視化装置」、「老眼 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175ハンドル長さ(mm)156
1台
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応