ハンドル棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
862件の「ハンドル棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルノブ」、「シャフト」、「ボール盤 ハンドル」などの商品も取り扱っております。

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類 パイプハンドル 全長(mm) 190 トラスコ品番 768-4215 質量(g) 119
1本
1,298 税込1,428
当日出荷


種類 グリップレバー 形状 ノブ付形 取付部 おねじ 材質(本体) 熱硬化性樹脂(PF31) 材質 グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ) 円筒形:黒 表面処理 グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 最高温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


イマオコーポレーションシャフト
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法A(Φmm) -
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格 並目
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 六角 セット内容 WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm) 大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応 10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途産業機器のパーツで使用。 ねじ インサート(芯金)あり 材質 芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ インサート(芯金)あり 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(芯金) 黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番 853-3077 内径(Φmm) 11.5×7.0 硬度 HRC60±1 ハンドル ストレートパイプハンドル
1個
989 税込1,088
当日出荷