ハードカプセルのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
85件の「ハードカプセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型卓上分包機」、「袋オブラート」、「カプセル」などの商品も取り扱っております。
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明 基材 カプセル:HPMC植物由来 原材料 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1箱(100個)
599 税込647
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料 ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法 粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料 ゼラチン
1個(100個)
特価
339 税込366
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル 原材料 ヒドロキシプロピルメチルセルロース 基材 カプセル:HPMC植物由来 透明
1袋(1000個)
8,198 税込8,854
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質 ステンレス・アルミ・樹脂 質量(kg) 4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×350×160
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンMPカプセル
植物由来の原料を使っています。カロリーがほとんどありませんので、カロリーコントロールされている方にもおすすめです。無色透明ですので、内容量が確認できます。
主成分 ヒドロキシプロピルメチル・セルロース(植物性)
1箱(60個)
1,090 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明 基材 カプセル:HPMC植物由来 原材料 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1袋(1000個)
5,998 税込6,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

孔深さを所定の深さに調整し、粉末を充填することで、所定の容量をカプセルに充填できます。
仕様 充填調整プレート
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分 ヒドロキシプロピルメチルセルロース 透明
1パック(100個)
859 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容 本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台 質量(kg) 約1.5 外形寸法(mm) 約200×約150×約50
1セット
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容 ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台 タイプ カプセルサイズ交換部品
1台
129,800 税込142,780
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番 1-089-02 仕様 単位面積:2,800個/m2 材質 PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃) 80 サイズ(mm) Φ20 入数 1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正三角形の形を応用し、配列で錠剤を素早く数えることができます。
材質 ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 216×200×20 アズワン品番 8-7009-01 松吉医科器械コード 23-7923-00
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

国光カップオブラート国光カップオブラート
カップ型なので、今までの袋型より注ぎ口が一回り広くなり、薬が入れやすくなりました。 内箱にオブラートの受皿容器を付けて、より使いやすくしました。 薬をのむとき、包装箱が台になってオブラートが安定するので、他社品よりも使いやすくなっています。 薬をのむとき、片手でオブラートをもたなくてもよいので、両手が自由に使え、外出時などオブラートと薬の置き場が狭い時にも便利です。 キャラメル箱のような引出し式なので、指で押すだけで内箱が出せます。指先に力が入りにくい方にも、便利です。 薬を入れて飲む時に、つまみやすい形です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 25(折り畳み時)×32 原材料 でんぷん、大豆レシチン
1個(100枚)
719 税込777
5日以内出荷


サンプリングシステムス(Sampling Systems)カプセルカウンタートレイ(PS)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 PS 幅(mm) 130 全長(mm) 260 質量(g) 0.5
1箱(20個)
46,980 税込51,678
23日以内出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質 PS 質量(g) 13 寸法(Φmm) 60 包装形態 PP袋
1個
73 税込80
当日出荷