バキュームペンのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
90件の「バキュームペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームピンセット」、「吸着 エアー」、「吸着ピンセット」などの商品も取り扱っております。
バキュームピック ホーザンランキング1位
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

真空ピンセット アズワンランキング2位
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900税込18,590
当日出荷

携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)ランキング3位
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
1個
3,298税込3,628
当日出荷

エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)ランキング4位
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)ランキング5位
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
1個
14,980税込16,478
当日出荷

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)トラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
1個
28,980税込31,878
当日出荷

ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。トラスコ品番251-4662セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル本体寸法(mm)Φ15×178パッド寸法(mm)4、6、9
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アズワン品番1-6791-01付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)質量(g)10本体寸法(mm)Φ13×125吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900税込27,390
当日出荷

HAKKO(白光)ベントノズル
パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ステンレス寸法(mm)12.7/35.7(先端部長/全長)
1個
3,290税込3,619
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
8,398税込9,238
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
1個
36,980税込40,678
当日出荷

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
24,500税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,960税込4,356
翌日出荷

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)