バックインボックス関連のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
73件の「バックインボックス関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックインボックス」、「バック イン ボックス 容器」、「バックインコンテナ」などの商品も取り扱っております。

浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド ダイヤ精工ランキング2位
適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター危険物の類別非危険物
1台
28,980税込31,878
当日出荷

バッグインコンテナ アズワンランキング3位
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,290税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用) 大一産業ランキング5位
材質ステンレス寸法(mm)405×440×700有効内寸(mm)325×325×285・305危険物の類別非危険物
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出質量(g)20種別コンテナ用コックトラスコ品番280-2431材質ポリエチレン(PE)
1個
529税込582
当日出荷

1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
1個
436税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60寸法A(Φmm)32
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20耐熱温度(℃)40商品タイプ本体
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)TGK品番513-23-64-12型式AP-BIC
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷


モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399税込439
当日出荷

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用材質ダンボール適合本体20L用サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
469税込516
当日出荷

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寸法(mm)405×400×725(水平395)材質ステンレス有効内寸(mm)335×330×295・320適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物
1台
53,980税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。 用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)