バックミラー取り付けのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
191件の「バックミラー取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックミラー」、「バックミラー」、「バックミラーステー」などの商品も取り扱っております。
バックミラー PALMYランキング1位
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラーミラー径(Φmm)75材質ミラー/樹脂ブラック質量(g)100適合外径(Φmm)22.2Φmm用
1個
999税込1,099
当日出荷

自転車用ロングフレキシブルミラー WINTEC(ウインテック)ランキング2位
自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm)250質量(g)43ハンドル径22.2mmミラー径(Φmm)直径70
1本
1,398税込1,538
当日出荷

トライアルミラー CLUB GREEN THUMBランキング3位
ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキシブルミラー WINTEC(ウインテック)ランキング4位
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。ハンドル径22mm直径(Φcm)ミラー約7
1個
929税込1,022
当日出荷

カラーバックミラー フレキシブルタイプ CAPTAIN STAGランキング5位
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン質量(g)120幅W×全長(mm)90×230寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
799税込879
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)プラスチックミラー
角度調整が簡単にできる樹脂製。 左右兼用。
ブラック柄長さ(mm)約80ミラー径(Φmm)75適合ハンドル径(Φmm)22
1個
899税込989
当日出荷

遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25ミラー径(Φmm)46アズワン品番64-9552-26
1個
1,298税込1,428
当日出荷

フレキシブルアルミワイヤーステーの補助ミラー 既存のミラーに巻きつけたり、ハンドルに巻きつけたり自由自在! ワイド曲面ミラー(R300)で死角を減らします
鏡面寸法(mm)57×27
1個
999税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニルブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
1個
579税込637
当日出荷

ラバーバンドで着脱自由。
用途ラバーバンドで簡単着脱。ブラック直径(Φcm)5.5質量(g)29取付左右どちらでも取付可能(ラバーバンド)
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷

アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)幅W×全長(mm)90×220寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
759税込835
当日出荷

1個
1,798税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
1個
1,598税込1,758
当日出荷

50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
1個
3,630税込3,993
当日出荷

1個
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
1個
859税込945
4日以内出荷

ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30質量(g)35内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
429税込472
当日出荷

ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に。取付カンタンワイドに見える。曲面率:450R
材質ミラー部:アクリル樹脂、本体:ポリプロピレン、金具:ステンレス/スチールブラック像の大きさ(曲面R)450
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)