バッテリーブロアーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
105件の「バッテリーブロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトブロワー」、「マキタ バッテリー」、「コードレスブロア」などの商品も取り扱っております。
充電式ブロア(UB185) マキタランキング1位
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウランキング2位
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
1台
5,798税込6,378
当日出荷

充電式ブロワ 14.4V マキタランキング3位
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.2MB)1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式ブロワ MUB184 マキタランキング4位
取り回しが良い
長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式ブロワ マキタランキング5位
低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18)バッテリー容量(Ah)6風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)充電時間(分)約55分(2本同時)付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD質量(kg)4.1(バッテリ装着時)種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205高さ(mm)295風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980税込76,978
3日以内出荷

HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 ブロワ
パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(1.76MB)
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に仕様日振動曝露量:1.5m/s2風量(m3/min)11.33乾燥質量(kg)本体:2.5バッテリー電圧(V)36音圧(dB/m)65(A)/15適合バッテリーBLi200ZR音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×120×270
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0風速(m/s)低速時55、高速時75質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
1台ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。 最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130駆動形式ブラシレスモーター機能ターボ機能、速度調整騒音レベル(dB(A))107ダストバッグ容量(L)451充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)長さ(mm)1243幅(mm)171高さ(mm)376電圧(V)18
1台
42,980税込47,278
5日以内出荷

1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000関連資料(0.9MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風量(m3/min)0~2.6質量(kg)1.4(バッテリー含む)騒音レベル(dB(A))77幅(mm)155高さ(mm)184
1台
8,698税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)