- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- バットンのおすすめ人気ランキング
バットンのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新233件の「バットン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バットン深型」、「網かご」、「バット」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
18-8深型組バットと組み合わせて使用できます。
材質18-8ステンレス
SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
新越ワークス(Three Snow)ステンレス 深型ピシャット 21枚取
角バットに合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼サイズ21枚取寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×203×35メッシュ6.5TKG品番9-0272-1205TKG品番(2017)6-0255-1305
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
アズワンナビラックバスケット
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5外径(Φmm)0.8網目(mm)5.5
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)形状角型
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
アズワンパンチングバット
形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
アーネスト脚付き角ザル
四角い形状なので重ねて収納でき、コンパクトに収納可能。脚付きだから水切れがスムーズ。シンクにつかないから衛生的。
用途湯通し、油抜き、油切り、水切り、湯切りなどに。ザル/ざる/飲食店/居酒屋/揚げ物/野菜/サラダ材質ステンレス鋼