- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- バドミントンネットのおすすめ人気ランキング
バドミントンネットのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新87件の「バドミントンネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バドミントン」、「バドミントンセット」、「バドミントン シャトル」などの商品も取り扱っております。
トーエイライトバドミントンネット(検)
(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
色赤茶寸法(幅W×長さL)(cm)76×602網目1.9cm引き紐長さ(cm)940
トーエイライトソフトバレーボールネット
色黒ロープ長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(cm)80×600材質(網)ポリエチレン有結節、440T/30本 黒 上部ロープ10m:ポリエステル 白帯:ターポリン網目10cm材質(帯状部)ターポリン
1個
¥5,398税込¥5,938
6日以内出荷
ヨネックス(YONEX)バドミントン練習用ポータブルネット 収納ケース付
簡単に組み立て可能、軽くてコンパクトに収納でき持ち運びが簡単。
材質ネット:ポリエステル、ポール:スチール高さ(m)1.15~1.55質量(kg)約4.3色ブラック幅(m)3.0
1セット
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。
付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
1セット
¥8,798税込¥9,678
6日以内出荷
CAPTAIN STAGFDファミリー 卓球台セット
セット内容卓球台(本体)1、ラケット2、ボール2、ネット1、ネット支柱2、ブラケット2材質卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム・脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、ネット:ポリエチレン使用時寸法(mm)(約)幅920×奥行1840×高さ7 00(本体のみ)高さ(cm)ネット:(約)12.5用具種別卓球台・ネット
1セット
¥34,980税込¥38,478
翌々日出荷
MIKASA (ミカサ)MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用ネット
ロープ長さ(m)約10寸法(縦×横)(cm)80×600
CALFLEX(カルフレックス)テニス・バドミントン兼用ワンタッチネット
高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。フレームが1本で繋がっているので組立簡単。
付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
1セット
¥11,980税込¥13,178
6日以内出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP付属品脚パイプ2本質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
アルコール清拭が可能です。軽い開閉機構で、一人での操作も容易です。
隙間なく直線連結・コーナー連結が可能です。
防炎証明付き連結用マグネット付き。
材質フレーム/アルミニウム、表面材/半透明ターポリンシートキャスターΦ30mmナイロン製(ストッパー無し)
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
トーエイライトソフトバレーボールネット
支柱にかぶせる簡単取付け(中段・下段はマジックテープ止め)
色黒タイプゴムベルト取付タイプ寸法(幅W×長さL)(cm)80×600材質(網)ポリエチレン有結節網目10cm材質(帯状部)ターポリン
1個
¥9,998税込¥10,998
6日以内出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷