バルブハンドル回しのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
112件の「バルブハンドル回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル 回し」、「バルブ 回し」、「フランジ 回し」などの商品も取り扱っております。
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)ランキング1位
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング2位
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

可動開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40-75mm/1000mm 可動開栓器 エスコランキング4位
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2アズワン品番64-7868-82ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
13,400税込14,740
当日出荷

ドラム缶レンチ Ampcoランキング5位
3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305トラスコ品番280-4646質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
1丁
14,980税込16,478
当日出荷

1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
1個
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法S(mm)16(六角)寸法L(mm)250トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35
1個
6,398税込7,038
当日出荷


日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆丸型バルブハンドル
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
31,980税込35,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
1丁
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。トラスコ品番407-3878全長(mm)75質量(g)20軸長(mm)25ハンドル径(Φmm)10
1本
439税込483
当日出荷


用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷

PROMOTE(プロモート)防爆角型バルブハンドル
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。
1個
20,980税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
翌日出荷

仕様固定コマ、ドライバー式、銅パイプ・ナットなし形状ストレートJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷