- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- バーカッターのおすすめ人気ランキング
バーカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新228件の「バーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーカッター 替刃」、「角スタッドカッター」、「軽天 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。全長(mm)500適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5
1丁
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
オグラバーカッター
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
一発切断
全長(mm)500適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)質量(kg)1.69
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)255質量(g)380切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
オグラバーカッター
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁
1台
¥98,980税込¥108,878
当日出荷
マーベルダウンライトMバーカッター
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット!
小径Φ50~Φ100mm対応。
Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)500適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)質量(g)1100
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
1個
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
オグラバーカッター
専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。
現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)700質量(kg)14.2付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード切断時間(秒)4.0(D22切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238
1台
¥199,800税込¥219,780
5日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
JAPPYMバーカッター
火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
1個
¥26,000税込¥28,600
翌日出荷
マキタ鉄筋カッタ
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
1台
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に
20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
1個
¥22,800税込¥25,080
翌日出荷
【ダウンライトの施工に便利!!】
倍力構造でラクラク切断!
ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能!
W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。全長(mm)約250質量(g)約320切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
オグラ電動油圧式鉄筋カッター
消費電力(W)1330入力電圧(V)100トラスコ品番431-1779質量(kg)12.2切断能力(mm)SD490、D19切断速度(秒)2.5
1台
¥209,800税込¥230,780
当日出荷
DIAMOND鉄筋カッター
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷