レターカッター セラミック刃
(1件のレビュー)本体の溝に封筒を差し込んでサッと引くだけで、ゴミを出さずに誰でも簡単安全に封筒を開封できるレターカッターに耐久性に優れたセラミック刃バージョンが登場。
強力マグネットが内蔵されているため、表裏どちらの面でも冷蔵庫や金属製ドアなどに留められます。
シンプルな機能と、安全性を考慮したデザインが長く愛され評価されています。
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 54×39×9
- 素材
- 本体/ABS製 刃/セラミック製 ボールチェーン付
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は刃物です。取り扱いには十分ご注意ください。※角が潰れた封筒、和紙の封筒、二重封筒は開封できないことがあります。
※必ず封筒の中身を開封しない側に寄せてご使用ください。封筒と中身にすき間がなく、寄らない場合は、中身の書類が切れてしまうことがありますので、ご使用にならないでください。
※磁石内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 76231061
2026-08-24
用途: レター開封時
株式会社山口事務所 様(不動産業)
紙が湿っていたりすると噛まないしすぐ切れ味が落ちます。それでも切れれば良いのですが成功率40%位になりました。ストレス溜まるのでオススメしません。






















