- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- バーラックのおすすめ人気ランキング
バーラックのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新2,127件の「バーラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 ラック」、「長尺保管棚」、「長尺 ラック」などの商品も取り扱っております。
長尺物の保管に最適です。
保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。
不要時は折りたたんで収納できます。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
奥行(mm)
640
間口(mm)
1054
材質
スチール
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
アーム数
6(ベース共)
バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品
アンカーボルト付
長さ(mm)
アーム300
色
グリーン
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
650
間口(mm)
1100
耐荷重(kg/段)
300(アーム1本あたり)
取付ピッチ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
1200
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
仕様
増結
タイプ
単式
高さ(mm)
2308
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口(mm)
900
仕様
組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に
高さ(mm)
2020
奥行(mm)
960
セット内容
アンカーボルト付き、ライナー付き
材質
スチール
バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品
アンカーボルト付
長さ(mm)
アーム300
色
グリーン
高さ(mm)
1500
タイプ
2連1基
奥行(mm)
650
間口(mm)
2100
耐荷重(kg/段)
300(アーム1本あたり)
取付ピッチ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
1200
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
1547
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
25
棚段数(段)
8
色
ネオグレー
奥行(mm)
600
仕様
Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番
502-3718
種別
組立式
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
30
最大積載量(kg)
200
組立時間
1人30分
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)
150
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1054
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
1547
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
25
棚段数(段)
8
色
ネオグレー
奥行(mm)
600
仕様
Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番
502-3726
種別
組立式
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
28
最大積載量(kg)
200
組立時間
1人30分
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
500
色
グリーン
奥行(mm)
650
トラスコ品番
502-3581
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
23
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)
2000
奥行(mm)
1275
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
800
タイプ
単体型
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)
150
色
オイスターホワイト
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)
1000
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
間口(mm)
1430
棚段数(段)
(スライド棚)3、(固定棚)1
材質
スチール
タイプ
連結型
最大積載量(kg/台)
4000
棚板調整ピッチ(mm)
50
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色
ライトグレー
色(本体)
ライトグレー
最大積載量(kg/台)
100
仕様
ニッパー入れ付
トラスコ品番
818-8336
セット内容
丸パイプ4本
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)
24
高さ(mm)
1321
奥行(mm)
604
間口(mm)
970
間口W×奥行D×高さH(mm)
970×604×1321
キャスター
自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)
丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間
(目安)1人60分
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
バーラック用のアームです。
用途バーラック用部材
奥行(mm)
600
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
590
間口(mm)
800
均等積載量(kg/段)
1000
色
グリーン
奥行(mm)
800
トラスコ品番
502-3599
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
33
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷