- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- パイプゲートのおすすめ人気ランキング
パイプゲートのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新178件の「パイプゲート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ扉」、「スチール門扉 -フェンス」、「フェンス門扉」などの商品も取り扱っております。
サカエセイフティーフェンス
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ片開高さ(mm)1500材質アルミ奥行(mm)300
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
つくし工房スイング標識 金具付
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
ダイマツアメリカンフェンス取付セット
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)色シルバー
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプキャッチ
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
1個
¥2,947税込¥3,242
当日出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミタイプ片開き
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ片開高さ(mm)1200材質アルミ奥行(mm)300
1セット(2個)
¥6,598税込¥7,258
23日以内出荷
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2色ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955取扱説明書(0.38MB)
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)220
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし)
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600関連資料組立説明書(0.74MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.51MB)
グリーンクロススイング標識用取付金具
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100取付可能寸法(mm)単管Φ48.6アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8295材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1200取付方式単管クランプ固定パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6横(mm)630
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園質量(kg)約8.2寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6高さ(m)1.58
1セット
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
グリーンクロス扉付メッキオールネットフェンスⅡ
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32


















![FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58746135-231129-04.jpg)