パイプステーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
371件の「パイプステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ クランプ 金具」、「パイプライトステー」、「パイプ留め金具」などの商品も取り扱っております。
GA-15Sセット品 TMEHジャパンランキング1位
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
1セット
416税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


吊バンド(組式) TRUSCOランキング4位
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング5位
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


1セット(2個)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)180
1個
799税込879
当日出荷

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
1個
2,698税込2,968
当日出荷

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)100
1セット
535税込589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(カチオン塗装)質量(g)85
1個
719税込791
当日出荷


作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質アルミ製/ボルト類はスチール製ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用
1個
1,898税込2,088
当日出荷

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)