パイプニップルのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
250件の「パイプニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプ 配管」、「短 管 ニップル」、「長ニップル」などの商品も取り扱っております。
白 長ニップル 吉年ランキング1位
1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウランキング2位
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ステンレスパイプニップル カクダイランキング3位
1個
399税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウランキング4位
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

両長ニップル イノックランキング5位
イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式片ネジ
1個ほか
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
1個
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
1個
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4。・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)