- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- パイプブロックのおすすめ人気ランキング
パイプブロックのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新203件の「パイプブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管ブロック」、「コンクリートポールスタンド」、「ポール基礎」などの商品も取り扱っております。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
30
質量(kg)
約20
材質(本体)
コンクリート
サイズ(mm)
上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)
塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合
(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質
(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)
250
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
8
色
白
適合ポール外径(Φmm)
19~23
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1
高さ(mm)
265
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)
350
横(mm)
350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
色
黒
材質
スチール
寸法(mm)
350×200×350
内径(Φmm)
ポール収納部:30
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350
材質
本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール
質量(kg)
1.2
タンク容量(L)
10.5
適合ポール外径(Φmm)
22~25
TKG品番
9-2551-1701
TKG品番(2017)
6-2341-1901
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タンク容量(L)
16
適合ポール外径(Φmm)
22~25
仕様
注水式、差込口ねじ式
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
300
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ25
縦(mm)
400
横(mm)
400
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
13
タイプ
180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
16
色
白
適合ポール外径(Φmm)
22~25
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
300
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ34
縦(mm)
400
横(mm)
400
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色
黒
適合ポール外径(Φmm)
20~29
仕様
差込口ねじ式
材質
ポリエチレン樹脂
外寸(mm)
400×400×310
本体質量(kg)
1.1
満水時質量(kg)
17
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
(羽子板)約85
材質
コンクリート
寸法(mm)
【穴】約上辺40×底辺30×深さ20
質量(kg)
約3
高さ(mm)
60
外寸(mm)
【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60
羽根の長さ(mm)
約85
1セット(6個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷