パイプ内径1mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
213件の「パイプ内径1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 1mm」、「樹脂 パイプ 極細」、「チューブ 内径1mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレス丸パイプ 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


真鍮丸パイプ 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


アルミ丸パイプ 光ランキング5位
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
1本(100mm)
9,998税込10,998
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1パック(5本)
1,090税込1,199
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,812税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
1枚
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)