パウダーサンプラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
106件の「パウダーサンプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体サンプラー」、「サンプラー 粉末」、「採泥器」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパウダーサンプラー Buerkleランキング1位
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ30×480容量(mL)150アズワン品番3-8186-01
  
取扱停止中

サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)ランキング2位
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
1本
7,798税込8,578
当日出荷

ポケットパウダーサンプラー アイシスランキング3位
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
1本
279,800税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリーブパウダーサンプラー  チャンバー100 アイシスランキング4位
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)90TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6寸法(Φ×Lmm)52×195
1個
99,980税込109,978
11日以内出荷

オールレイヤーパウダーサンプラー アイシスランキング5位
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
1個
95,980税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


藤原製作所平型穀刺し
米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
1本
34,980税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイゾックス検土杖
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定付属品ナイロン製ケース材質ステンレス
1個
23,980税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。 分解洗浄が可能です。
1個
90,980税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。
材質ステンレス(SUS420J2)
1本
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
1個
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)先端チップ
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
1個
21,900税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)180TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9寸法(Φ×Lmm)52×315
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

1個
7,798税込8,578
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)1
1本
5,498税込6,048
7日以内出荷

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ高粘度用筒径(Φmm)21
1袋(1本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
1箱(20個)
74,980税込82,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
1箱(20個)
62,980税込69,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)