- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- パソコンリモコンのおすすめ人気ランキング
パソコンリモコンのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新170件の「パソコンリモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレゼンター」、「リモコン」、「プレゼンポインター」などの商品も取り扱っております。
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容
製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色
ブラック
質量(g)
本体:57、レシーバー:6
タイプ
リモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OS
Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池
単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)
レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラス
クラス2レーザー
レーザー波長(nm)
640~660
使用場所
屋内
アズワン品番
64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離
約10m
レーザー光色
赤色
レーザー出力(mW)
1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。
マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
仕様
●横スクロール機能:なし。。●レシーバー収納:あり
セット内容
リモコン、レシーバー、単四乾電池×2
対応OS
Windows:11、10。。Android:11、 10
コネクタ形状
USB Aコネクタ
分解能
800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池
単4乾電池
連続動作時間
約864時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品
USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)
質量(g)
本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0
タイプ
リモコンタイプ
電源
単4形乾電池2本
機能
パワーポイント対応、タイマー機能付
電池寿命(時間)
レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180
ビーム径
約8mm(距離5m時)
レーザー波長(nm)
635
ワイヤレス通信
USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3
レーザー
(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波
レーザー出力(mW)
最大1(クラス2)
レーザー到達距離(m)
約200(夜間使用時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ
指輪型
仕様
鉛フリーはんだ使用
付属品
アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質
本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)
26
高さ(mm)
5.5
質量(g)
本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)
17
電源
ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間
(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行
32
本体寸法(mm)高さ
32
通信方式
RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離
半径約15m
電池寿命
〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅
32
使用場所
屋内
商品タイプ
指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容
制御基板、マニュアル
対応OS
Windows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
27×67×8(突起部・配線を除く)
対応フォーマット
家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット
入出力
赤外線LED/赤外線受光モジュール
関連資料
説明書 メーカーコード対応表
PC接続
USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品
レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
30
タイプ
リモコンタイプ
電源
単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)
36
機能
パワーポイント対応
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数
3ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
650
ワイヤレス通信
2.4GHz RF電波方式
使用場所
屋内
レーザー光色
レッド
レーザー出力(mW)
1
レーザー到達距離(m)
100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。
スマホタブレットでも操作ができます。
マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式
無線
ボタン数
1
分解能
400カウント/インチ
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.1
電源
充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×123.5×8
質量(g)
約35
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
通信距離(m)
最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
保証期間
ご購入日より1年
仕様
連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日。※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
色
ブラック
ホイール数
なし
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)
54×232×20
質量(g)
104(乾電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
約7
プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。
手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス
赤色レーザーポインター クラス1
最大出力(W)
0.39未満(レーザー)
レーザー波長(nm)
640~660
電池
単四形乾電池x1
電池寿命
12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間
動作距離(m)
約20
対応OS
ロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM
Bluetooth
Windows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー光色
レッド
タイプ
リモコン
仕様
【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy
電源
単四形乾電池x1
連続使用時間
12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)
到達距離(m)
20
商品タイプ
リモコンタイプ
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容
マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ
小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016
ケーブル長(m)
約0.75充電用ケーブル
対応OS
Windows11, 10。macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11。ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能
800count/inch
機能
横スクロール機能:なし
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠
電池
充電池
ボタン数
4ボタン
連続動作時間
約15時間
連続待機時間
約2400時間
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数
約37日
ボタン仕様
左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
色
ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×97.5×14
レーザー
赤色光
質量(g)
40
電源
単四形乾電池×2本
連続使用時間
30時間
波長(nm)
650~660
電池寿命(時間)
連続30
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
レーザー出力
1mW未満
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
リモコンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンBluetooth(R)ハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”。マウス操作をデスクから開放、握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。左利き・右利きどちらでも使用可能なデバイスです。
付属品
専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
【マウス本体】約77※電池を含まず
備考
※Windows 7では別売の推奨BluetoothアダプターLBT-UAN05Cシリーズを使用時のみ対応します。
種類
【射出光線】不可視波長域
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth 4.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。最新情報は対応表をご確認ください。
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機
分解能
500/1000/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】約41×112×57
通信方式
FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
保証期間
6カ月間
ボタン数
10個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間
約107時間
連続待機時間
約76日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約127日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容
制御基板、部品セット、マニュアル
対応OS
Windows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
27×67×8(突起部・配線を除く)
対応フォーマット
家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット
入出力
赤外線LED/赤外線受光モジュール
関連資料
説明書 メーカーコード対応表
PC接続
USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OS
Windows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェース
USB
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
505~515
使用場所
屋内
アズワン品番
64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)
約30
レーザー出力(mW)
最大:1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。
強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。
プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。
WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。
USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。
同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。
操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。
《製品特長》
・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー)
・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性
・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth)
・短時間の充電でも長時間使える
タイプ
リモコンタイプ
セット内容
本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
質量(g)
49.2(電池含む)
対応OS
【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降
接続方式
Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.1×12.1×131.3
接続
【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須
センサー
モーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ
電池
充電式リチウムポリマー(85mAh)
保証期間
2年間無償保証
接続端子
USB-C
ケーブル長(mm)
充電ケーブル:140
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
(最大)30m
バッテリー寿命
充電式:(最長)3ヶ月
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザー
パルス
セット内容
USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)
(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプ
リモコンタイプ
電源
単4形乾電池2本
到達距離(m)
約200(夜間使用時)
ビーム径
約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)
515
ワイヤレス通信
USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。
従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品
本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部
質量(g)
約10
対応OS
Windows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)
周波数(kHz)
(赤外線)38kHz
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
インターフェース
USB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×66.5×6.0(突起部除く)
動作環境
温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間
お買い上げから6ヶ月間
記録時間
(赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様
レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降
セット内容
本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
5(レーザー)
使用温度範囲(℃)
0~40
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
インターフェース
USB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
バッテリー
リチウムポリマー電池
使用電池
充電池
充電時間(時間)
約1.5
ボタン数
9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2
バッテリー容量(mAh)
400
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
650
連続動作時間
約40時間プレゼン機能動作時間
レーザー
可視光半導体レーザー
通信距離(m)
約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります
レーザー光色
レッド
レーザー出力(mW)
最大1
レーザー到達距離(m)
最大約100
照射時間(時間)
連続約10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷