- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- パットハンガーのおすすめ人気ランキング
パットハンガーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新119件の「パットハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パットハンガー M4」、「パットハンガー 3分」、「中空壁 ボルト」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459税込¥505
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
¥1,998税込¥2,198
欠品中
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーアンカー
中空構造壁用アンカー
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる
オールスチール製で耐火性に優れる
電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上