パッド台のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
283件の「パッド台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアパッド」、「ポリッシャー パッド 研磨」、「茶パット」などの商品も取り扱っております。
ポリッシャー用ドライビングパッド CONDOR(山崎産業)ランキング1位
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
1個
9,498税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)ランキング4位
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
1枚
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンドル (ポリシャー用パッド台)インスタロックシャワーフィード 13” CONDOR(山崎産業)ランキング5位
1個
24,980税込27,478
4日以内出荷

1個
13,900税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

16インチポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
トラスコ品番736-4369
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷


1個
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン仕様アルミ台(クラッチプレート付)
1枚
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12
1個
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
169,800税込186,780
当日出荷

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9電源(V)AC100(50/60Hz)ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230
1個
109,800税込120,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#80
1セット(5枚)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用14インチメタルパッド台
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
当日出荷

極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
1枚ほか
4,298税込4,728
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23
1枚
3,298税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,498税込9,348
当日出荷