- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- パネルドアのおすすめ人気ランキング
パネルドアのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新4,692件の「パネルドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみドア」、「取り付けドア」、「簡易ドア」などの商品も取り扱っております。
おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)
100×174
質量(kg)
3
材質
ドア・レール:塩化ビニル樹脂
インテリア性の高い高級感あるパネルドア。大型コロランナー採用でスムーズな開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン
材質
本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)
約4
窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所
材質
本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール
質量(kg)
約6
寸法(幅W×高さH)(cm)
99×174
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
開口部(mm)
(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)
150×174
質量(kg)
4.2
材質
ドア・レール:塩化ビニル樹脂
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)
25
色
アイボリー
シリーズ
カリーノ
採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所
材質
本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂
質量(kg)
約4
寸法(幅W×高さH)(cm)
95×174
簡易的に仕切れるパネルドア。スライドランナー採用でスムーズ開閉が可能。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)
200×174
質量(kg)
4.6
材質
ドア・レール:塩化ビニル樹脂
シリーズ
アクシエ
付属品
マグネット吸着板4個
材質
(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品
お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
寸法(幅W×高さH)(cm)
100×174
質量(kg)
3
材質
ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)
材質
ポリエステル100%
伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り