- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- パブールポンプのおすすめ人気ランキング
パブールポンプのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新104件の「パブールポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消雪用ポンプ」、「散水 ポンプ 電動」、「散水用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。
自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。
セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。
特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。
シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。
中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水
漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
寺田ポンプ製作所Vベルト掛け中低速型
セット内容相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組)、ストレーナ(1個)、Vプーリ(1個)材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2種類エンジンポンプ
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド種類空冷4ストローク単気筒OHV使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
1台
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
エバラポンプ(荏原製作所)SQPB型農事用自吸ポンプ
特殊ツインボリュートを採用した高自吸形です。
クローズド羽根車を採用した高効率、低騒音形です。
耐久性を考慮したステンレス製主軸を採用しています。
グランドパッキン、密封玉軸受を採用していますので保守が容易です。
回転速度を変化させることにより、低揚程から高揚程まで広範囲に使用できます。
運転方式SQPB取扱液清水・上澄水 0~40℃構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
キョーワキョーワテスター
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
工進チャッキバルブ
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SEV-50X-AAA-4
1個
¥969税込¥1,066
4日以内出荷