パラレルセットのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
124件の「パラレルセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ブロック」、「バイト 敷板 旋盤」、「精密定規」などの商品も取り扱っております。
1個
77,300 税込85,030
翌日出荷

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番 437-9594 セット内容 ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上 スチール(S45C) 質量(kg) 11.6 硬度 HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm) 5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg) 1.1 直角度(mm) ±0.005 平行度(mm) ±0.003/100 セット数 5組 高さ精度(mm) ±0.005
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番 208-3136 セット内容 ケース、フラットタイプ14種類各2個1組 材質/仕上 S45C 質量(kg) 10.7 寸法 (平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150 硬度 HRC48~53 アズワン品番 64-8631-76
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm) ±0.02 平行度(mm) ±0.005/100 高さ精度(mm) ±0.01
1セット(5組)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 仕様 平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150 トラスコ品番 208-3135 セット内容 ケース、フラットタイプ9種類各2個1組 材質/仕上 材質:S45C、硬度:HRC48~53 質量(kg) 5.8 硬度 HRC48~53 アズワン品番 64-8633-31
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質 SS材 表面処理 黒染め 平行度(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット
焼き入れ総研磨済
付属品 ケース 材質 合金工具鋼 硬度 HRC52~58 平行度(mm) ±0.005
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番 208-3134 セット内容 ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5) 材質/仕上 S45C 質量(kg) 11.6 寸法 (平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200 硬度 HRC48~53 アズワン品番 64-8632-43
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に 材質 S45C 精度 幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上 4面研磨仕 平行度(mm) 高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC 45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様 ペアー差:0.01 材質 S50C 寸法C(mm) 8 熱処理 焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 鋼製 1mmベース シリーズ 516
1セット(32個)ほか
86,980 税込95,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルパラレルセット
質量(g) 500 角度θ(°) 20、25、30、35、40、45 表面処理(本体) 表面硬化・研磨仕上 硬度(本体) HRC40~45
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

セット内容 (W×H×L)3×13×150、3×16×150、3×19×150、3×22×150、3×25×150、3×28×150、3×31×150、3×35×150、3×8×150、3×41×150 各2本 材質 S45C 質量(kg) 2.2 硬度 HRC48~53 精度(mm) ±0.01 仕上処理 総研磨仕上げ
1式
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1セット(9組×18個)ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)