- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- パレットカバーのおすすめ人気ランキング
パレットカバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新158件の「パレットカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナカバー シート」、「パレットカバー防水」、「雨濡れ防止」などの商品も取り扱っております。
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB色表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き
パレット積み製品の保管に便利な透明なパレットカバーです。雨・ホコリなどの付着をカバーします。透明なので中身も確認しやすく、被せやすい角型タイプです。またポップアップ式で取り出し可能のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
用途パレット積み製品の保管に材質LDPE/LLDPE厚さ(mm)約0.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。フィルムを巻くより時間短縮に。バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。
用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。材質ポリエチレン仕様ハトメなし厚さ(mm)0.03
厚さ(mm)0.03材質高圧ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。材質PE寸法(mm)1300×1300×1300H質量(kg)約2.2色(表面)シルバー/(裏面)シルバーシート厚さ(mm)0.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。
しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。
透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
用途パレット積み製品の保護に材質LLDPE厚さ(mm)0.025寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200質量(g)約105
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)
グリーンクロスパレットカバー
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに仕様1枚のポリシートに平ゴムを縫製材質ポリエチレン(LLDPE25μ)寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200アズワン品番64-6601-41メーカー商品コード6300003706
1枚
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100奥行(mm)1100厚さ(mm)0.4材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
RS PRORS PRO プラスチックカバー
IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。
このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。
完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。
シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。
プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。
適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08色ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンクロスパレットカバー ゴム付き
急な雨や、ホコリを防ぐパレット用のカバーです。広げたサイズが幅1250x奥行1250x高さ1000mmと大きい荷物でも覆う事ができます。一人で楽々被せる事ができます。透明の為、内容物の確認が容易に行えます。ゴム付きなので止める必要がなくかぶせるだけで完了します。
用途急な雨や、倉庫保管時のホコリや汚れを防ぐ為に。仕様ゴム付き材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03色透明質量(g)100使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
1枚
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03素材PERoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です)
絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。
用途野積み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。材質PE寸法(mm)1200×1200×1300H質量(kg)1.6色(表面)シルバー/(裏面)ブラックシート厚さ(mm)0.26
旭産業(エアーゲージ)カラーパレットカバー
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
日本マタイUVパレットカバー
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫厚さ(mm)0.36材質ポリエチレン色(表面)シルバー/(裏面)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なしトラスコ品番412-7498材質ポリエチレンフィルム(PE)質量(kg)0.4高さ(mm)1700外径(Φmm)1465
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷