- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- パワークリップのおすすめ人気ランキング
パワークリップのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新152件の「パワークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外れにくい クリップ」、「パワーグリップ」、「ワニ口クリップ 強力」などの商品も取り扱っております。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。定格(A)1セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上関連資料仕様書(0.48MB)耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
エスコクリップ(赤)
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53色赤定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040税込¥1,144
当日出荷
サトーパーツパワークリップ(クリップのみ)
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格20A関連資料仕様書(0.47MB)結線方法はんだ付け
1個
¥759税込¥835
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
サトーパーツパワークリップ C-100シリーズ
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53色黒定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040税込¥1,144
当日出荷
材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ中色チャコールグレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 073繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399税込¥439
当日出荷
力を活かすフォルム。
指にやさしい大きなプッシャー。
とじ位置が狙いやすい先端形状
玉入れしやすい広い装てん口
2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚仕様クリップ玉装填数/8個適合クリップ/HK-P550、HK-P400K色ブルー質量(g)68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30アズワン品番65-0487-11グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
¥559税込¥615
当日出荷























![連射式クリップ機 デュアルクリップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76149096-240827-04.jpg)