パンチングメタルのおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
549件の「パンチングメタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパンチングメタル」、「ステンレスパンチングメタル」、「ステンレス 板 パンチング」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランドランキング1位
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

鉄パンチングメタル TRUSCOランキング2位
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
1枚
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレスパンチング 光ランキング3位
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランドランキング4位
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)



金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ種別45度千鳥フチナシ
1枚
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
1枚
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
15,980税込17,578
当日出荷




エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
6,698税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)





1枚
3,290税込3,619
7日以内出荷

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)