- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- パンチングワゴンのおすすめ人気ランキング
パンチングワゴンのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新217件の「パンチングワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ ツールワゴン」、「ステンレス ラック キャスター」、「ツールラック」などの商品も取り扱っております。
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。
デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利!
中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質
棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
段数
3
耐荷重(kg)
棚板/6
キャスター
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×292×850
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。
デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質
棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
段数
2
耐荷重(kg)
棚板/6
キャスター
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×292×510
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質
ステンレス。※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
600×400×800
キャスター
Φ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)
450
高さ(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
材質(キャスター)
スチール
パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。
仕様
組立式
付属品
パンチングパネル(410×330)×2枚
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
段数
3
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
段数
2
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。天面によく使うものを収納できるパンチングパネル付
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
全高(mm)
1335
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB) (1.18MB)
用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。
色
ネオグレー
材質
スチール
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。
トラスコ品番
352-5406
質量(kg)
0.8
間口×高さ(mm)
410×330
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
質量(kg)
17.6
材質(キャスター)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
材質(キャスター)
スチール
材質(天板)
リノリューム張り合板
幅(mm)
795
質量(kg)
24.6
色
グリーン
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番
501-5022
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
均等荷重(kg)
15
最大積載量(kg)
15
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様
組立式
付属品
フック(L・S)各6個
トラスコ品番
363-9479
材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)
485
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
410
均等荷重(kg)
20.0/個
最大積載量(kg)
20/台
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
パンチングボード 485×890
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合
ULRTタイプ
高さ(mm)
450
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品
フックL・S各10個
トラスコ品番
393-0289
材質
スチール
幅(mm)
485
寸法(mm)
パンチングボード/485×890
質量(kg)
11
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
411
キャスター
Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)
30
荷姿
組立式
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
3
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
0.8
パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm)
50
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
完全オープン型のツールワゴンです。
仕様
組立式
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分