- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ヒューズ抜き工具のおすすめ人気ランキング
ヒューズ抜き工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新110件の「ヒューズ抜き工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車ヒューズ外し」、「基板コネクター抜き」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4
1個
¥79税込¥87
当日出荷
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A材質プラスチック全長(mm)184使用電池LR44×2(付属)アズワン品番65-2179-11
1個
¥3,380税込¥3,718
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
1個
¥80税込¥88
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
1丁
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
SIGNET(シグネット)ラインクランプセット
種類スプリングクランプ全長(mm)250/180/150寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
¥3,598税込¥3,958
翌日出荷
1個
¥319税込¥351
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)