- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- ビニールシールのおすすめ人気ランキング
ビニールシールのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新474件の「ビニールシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広シールテープ」、「車用カッティングシート」、「シール」などの商品も取り扱っております。
ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート
厚さ(mm)
0.078(剥離紙以外)
対応機種
STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ
耐候性
5年相当
総厚(mm)
0.198
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として
特性
耐熱
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬品
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
主な用途
漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐寒、耐薬品
装飾用シートのスタンダードです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7418
幅(mm)
450
色
蛍光レッド
質量(g)
570
長さ(m)
2
粘着力
17N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1596
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別
耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色
白
伸度(%)
80
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]
9[0.9]
特性
耐寒性、耐熱性
寸法(mm×m)
210×10
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ
蛍光
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
長さ(m)
5
使用場所
屋外
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
505×2000×0.1
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
質量(g)
27
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
18N/25mm
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ
通常色
幅(mm)
230
シート幅(mm)
210
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)
5
使用場所
屋外
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)
1.0
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
ネジ継ぎ手用シール材
特性
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン
仕様
手で切断可能
使用温度範囲
-100~260℃
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用
材質
PTFE
未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
長さ(m)
10