- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ビニールハウス用屋根ビニールのおすすめ人気ランキング
ビニールハウス用屋根ビニールのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新100件の「ビニールハウス用屋根ビニール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール屋根」、「ハウス用ビニールシート」、「ビニールハウス用シート」などの商品も取り扱っております。
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質
防霧滴透明
長さ(m)
100
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)
0.1
材質
農PO系PE
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)
100
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質
防滴梨地
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
厚さ(mm)
0.1
幅(cm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)
100
性質
防滴透明
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。
使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス
関連資料
カタログ(0.58MB)
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。
熱融着を起さない(耐熱性)
光線透過率80%以上(施工直後)
フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ
内張用
長さ(m)
100